Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4256, 1650 x 610 mm, 4 Böden, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 4256, 1650 x 610 mm, 4 Böden, Tragkraft 400 kg
Etagenwagen 4256, 1650 x 610 mm, 4 Böden, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra4256
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4256
EAN/GTIN:
     4017976342566
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Etagenwagen mit 3 waagerecht und schräg einhängbaren Böden.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion
  • fester und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten
  • lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm
  • mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und 30 Grad
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 80 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
620 mm
Gewicht:
105 kg
Höhe:
1560 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Länge:
1830 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 562,12*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 487,77*
€ 564,80*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 514,87*
€ 573,33*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 519,43*
€ 575,90*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,81*
€ 672,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,80*
€ 779,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,63*
€ 708,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,81*
€ 693,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 87,93*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.