Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22880, Tragkraft 1050 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22880, Tragkraft 1000 kg
Paletten-Fahrgestell 22880, Tragkraft 1000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra22880
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22880
EAN/GTIN:
     4017976228808
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Paletten-Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Produktbeschreibung:

  • robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Polyamid-Räder, hohe chemisch Beständigkeit, nicht kreidend
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • geringer Rollwiderstand, Fahrgeräusche
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyamidbereifung
Breite:
855 mm
Gewicht:
32 kg
Höhe:
329 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Länge:
1055 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
1050 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Seitenbügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,08*
€ 221,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 222,38*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 222,62*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 225,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 218,03*
€ 265,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 103,41*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 97,41*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 98,50*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.