Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22880, Fetra Paletten-Fahrgestell 22880 für Gitterboxen und Flachpaletten boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737342
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22880
EAN/GTIN:
     4017976228808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22880, Paletten-Fahrgestell 22880 für Gitterboxen und Flachpaletten boxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1050
Nutzflächenlänge (mm):
1010
Nutzflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1055
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 226,39*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 227,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,79*
€ 231,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 231,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 232,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 104,38*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,37*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 100,09*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.