Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra2119 Herst.-Nr.: 2119 EAN/GTIN: 4017976021195 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen, Bereifung Elastic-Vollgummi - Polyurethan, Tragkraft 2500 kg. Produktbeschreibung: - Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
- gelb pulverbeschichtet
- hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
- stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz
- Griff gummiummantelt
- Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken
- Lenkeinschlag 2 x 100°
- Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm
- Kletterrollen an den Gabelspitzen
- Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort
- gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen
- geringe Fahrgeräusche
Technische Details: - Bereifung Elastic-Vollgummi schwarz
- Hubbereich 85-200 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelrolle Material Polyurethan, Durchmesser x Breite 80 x 93 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Bereifung: | Vollgummibereifung | Gabellänge: | 1150 mm | Gewicht: | 75 kg | Länge: | 1540 mm | Radgröße: | 200 x 50 mm | Tragkraft: | 2500 kg | Typ: | Gabelhubwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, Fetra, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,38* | € 406,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,17* | € 418,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,14* | € 418,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,42* | € 431,22* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,70* | € 477,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|