Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 1512, Drahtgitterwände, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnwandwagen 1512, Drahtgitterwände, Tragkraft 500 kg
Stirnwandwagen 1512, Drahtgitterwände, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra1512
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1512
EAN/GTIN:
     4017976015125
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen

Der MultiVario-Transporter mit Baukastensystem lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • Stirnwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
  • Vollgummibereifung
  • gegen Mehrpreis Luftbereifung 220 x 70 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Stirnwandhöhe: 500 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
709 mm
Gewicht:
34 kg
Höhe:
990 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1120 mm
Radgröße:
200 x 40 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Kommissionierwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,86*
€ 207,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 207,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 209,20*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 210,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 206,87*
€ 252,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.