Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 12515, Plattform/Stirnwand, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnwandwagen 12515, Plattform und Stirnwand, Tragkraft 1200 kg
Stirnwandwagen 12515, Plattform und Stirnwand, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra12515
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12515
EAN/GTIN:
     4017976125152
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • speziell für große Lasten konstruiert
  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
  • mit 1 Stirnwand aus wasserfester Siebdruckplatte
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Stirnwandhöhe: 500 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Breite:
800 mm
Gewicht:
64 kg
Höhe:
1005 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Länge:
1755 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Kommissionierwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,07*
€ 471,11*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 407,64*
€ 473,42*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,39*
€ 481,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,30*
€ 481,98*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,16*
€ 561,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,65*
€ 668,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,64*
€ 615,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.