Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 12515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12515
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12515
EAN/GTIN:
     4017976125152
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte, Stirnwand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
64
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1755
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1005
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,09*
€ 474,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,01*
€ 474,12*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 405,99*
€ 476,42*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,03*
€ 484,95*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,24*
€ 487,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,95*
€ 577,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,78*
€ 569,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,58*
€ 532,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.