Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo2063000120000 Herst.-Nr.: 2063000120000 EAN/GTIN: 4022989141419 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geschmiedet
- mit Stiftsicherung
- verchromt
- Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 14 x 18 mm | Gewicht: | 53 g | Schlüsselweite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,39* | € 20,35* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,28* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|