Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll ELORA-971-IN8, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2‘‘ ELORA-971-IN8, M10
VDE-Schraubendrehereinsatz 1/2‘‘ ELORA-971-IN8, M10
Artikel-Nr.:
     415-elo0971000085100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0971000085100
EAN/GTIN:
     4022989115717
Suchbegriffe:
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselbuchse isoliert
Steckschlüsseleinsatz Isoliert

Produktbeschreibung:

  • nur zu verwenden mit ELORA-Nr. 972, 973 und 974-125
  • verchromt
  • Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO1174, mit Kugelfangrille
  • VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
  • ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
  • Gewinde: M10
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Ausführung:
VDE
Gewicht:
108 g
Länge:
70 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Typ:
Schraubendreher-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,00*
ab € 19,75*
€ 27,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,24*
€ 31,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0973002052100
ab € 37,11*
Zubehör
Elora
0974001252100
ab € 35,22*
Zubehör
Elora
0974002502100
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.