Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0792020325100 Herst.-Nr.: 0792020325100 EAN/GTIN: 4022989068990 |
| |
|
| | |
| Der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1" extra tief ELORA-792LT ist passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber und für Steckschlüssel nach DIN 3129/ ISO 2725. Produktbeschreibung: - Sonderstahl, phosphatiert
- Innenvierkant nach DIN 3121-H 25
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1 Zoll Vierkant | Ausführung: | schlagfest | Gewicht: | 1165 g | Länge: | 110 mm | Norm ISO: | ISO 1174 | Schlüsselweite: | 32 mm | Typ: | 6-kant Steckschlüssel IMPACT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 34,64* | € 46,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,57* | € 57,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|