Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 1", extra tief, 6-kant, ELORA-792LT-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-21MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1", EXTRA TIEF, ELORA-792LT-21MM
sechskant
25
1
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0792020325100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0792020325100
EAN/GTIN:
     4022989068990
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 25, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
1208 g
Länge:
110 mm
l:
26 mm
d:
52 mm
d2:
54 mm
Sicherungsstift:
7923-45
Sicherungsring:
7924-44
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz 1" sw32, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 1 Zoll, Kraftschraubereinsatz 1 Zoll, Kraftschraubereinsätze 1 Zoll, Kraftschrauber-Einsatz 1 Zoll, Kraftschrauber-Einsätze 1 Zoll, Impact 1", Kraftschraubereinsatz 1", Kraftschrau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.