Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 1/2 ELORA-770-L13, aussen 3/8 - innen 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsstück 1/2 Zoll ELORA-770-L13, aussen 3/8 - innen 1/2
Verbindungsstück 1/2 Zoll ELORA-770-L13, aussen 3/8 - innen 1/2
Artikel-Nr.:
     415-elo0770013002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770013002000
EAN/GTIN:
     4022989057901
Suchbegriffe:
Adapter
Elora
Impact-Kraft-Adapter
Impact-Kraft-Verbindungsstück

Produktbeschreibung:

  • matt verchromt
  • ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille
  • Ausführung nach DIN 3123
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Gewicht:
65 g
Länge:
40 mm
Norm ISO:
ISO 3316
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
637
1
€ 8,00*
ab € 6,78*
€ 9,85*
Lager 415
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,29*
€ 11,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.