Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 1/2", aussen 3/8 - innen 1/2, ELORA-770-L13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VERBINDUNGSSTÜCK 1/4", AUSSEN 3/8-INNEN 1/4, ELORA-1450-15
VERBINDUNGSSTÜCK 1/4", AUSSEN 3/8-INNEN 1/4, ELORA-1450-15
VERBINDUNGSSTÜCK 1/2", AUSSEN 3/8-INNEN 1/2, ELORA-770-L13
6-3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770013002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770013002000
EAN/GTIN:
     4022989057901
Suchbegriffe:
Vierkant
Verbindungsstück
Verbindungsstücke
Antriebswerkzeug 3/8

Ausführung:
verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Antrieb:
1/2"
Länge:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
505
1
€ 8,00*
ab € 6,74*
€ 9,80*
9 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,29*
€ 11,69*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.