Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel ELORA-217 12 mm, mit QUATROLIT®-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrsteckschlüssel ELORA-217-12 mm, mit QUATROLIT®-Griff
Rohrsteckschlüssel ELORA-217-12 mm, mit QUATROLIT®-Griff
Artikel-Nr.:
     415-elo0217000121000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0217000121000
EAN/GTIN:
     4022989040736
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff

Der Rohrsteckschlüssel ELORA-217 mit QUATROLIT®-Griff ist zu betätigen mit Drehstift ELORA-Nr. 211, auch mit Stufendrehstiften ELORA-Nr. 212-1.

Produktbeschreibung:

  • lange Ausführung
  • mit Bohrungen für Drehstifte
  • matt verchromt
  • mit QUATROLIT®-Kunststoffheft
  • mit Aufhängeloch
  • nahtloses Stahlrohr, gehärtet
  • Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Weitere Informationen:
Gewicht:
155 g
Länge:
230 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Typ:
Rohrsteckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 8,00*
ab € 10,04*
€ 14,49*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,75*
€ 16,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0211000081000
ab € 1,40*
Zubehör
Elora
0211000101000
ab € 1,75*
Zubehör
Elora
0211000121000
ab € 2,85*
Zubehör
Elora
0211000141000
ab € 4,00*
Zubehör
Elora
0211000161000
ab € 8,32*
Zubehör
Elora
0211000181000
ab € 11,35*
Zubehör
Elora
0211000051000
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
0211000201000
ab € 16,68*
Zubehör
Elora
0211000061000
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.