Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift ELORA-211-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstift ELORA-211-12
Drehstift ELORA-211-12
Artikel-Nr.:
     415-elo0211000121000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0211000121000
EAN/GTIN:
     4022989038672
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift elora
drehstift 250 mm

Für Rohrsteckschlüssel ELORA-Nr. 210 und 217 ist der Drehstift ELORA-211 zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • gehärtet, verchromt
  • Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
  • für SW: 18 - 22 mm / 3/4– 7/8af
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
222 g
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel drehstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
1
€ 8,00*
ab € 2,86*
€ 4,21*
Lager 415
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 3,07*
€ 4,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0206010111000
ab € 8,01*
Zubehör
Elora
0206012131000
ab € 8,85*
Zubehör
Elora
0206013171000
ab € 11,53*
Zubehör
Elora
0206014151000
ab € 11,72*
Zubehör
Elora
0206016171000
ab € 13,06*
Zubehör
Elora
0206016181000
ab € 14,06*
Zubehör
Elora
0206018191000
ab € 15,33*
Zubehör
Elora
0206018211000
ab € 16,83*
Zubehör
Elora
0206020221000
ab € 17,66*
Zubehör
Elora
0206021231000
ab € 20,06*
Zubehör
Elora
0206024261000
ab € 23,00*
Zubehör
Elora
0206024271000
ab € 24,20*
Zubehör
Elora
0206006071000
ab € 7,46*
Zubehör
Elora
0206008091000
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.