Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment ELORA-WS-2A 89-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment ELORA-WS-2A 89-teilig
Werkzeugsortiment ELORA-WS-2A 89-teilig
Artikel-Nr.:
     415-elo0000600201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000600201000
EAN/GTIN:
     4022989000136
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

Produktbeschreibung:

  • passend für Werkzeugkoffer ELORA-Nr. 810L, Werkzeugschränke ELORA-Nr. 1000L und 1100L, Werkzeugwagen BUDDY ELORA-Nr. 1210L, TROLLEY ELORA-Nr. 1215L, SUPER-CADDY ELORA-Nr. 1220L und ELORA-Tool jet Nr. 1225L, Werkzeugkasten, ELORA-Nr. 1250L

Lieferumfang:

  • je 1 Stck. Doppelmaul-Schlüssel 100: 1/4×5/16, 5/16×3/8, 3/8 ×7/16, 7/16×1/2, 1/2×9/16, 9/16×5/8, 5/8×11/16, 11/16×3/4, 3/4×7/8, 13/16×7/8, 15/16×1, 1.1/16×1.1/4 AF
  • je 1 Stck. Doppelring-Schlüssel 110A: 1/4×5/16, 3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×25/32, 13/16×7/8, 15/16×1, 1.1/16×1.1/4 AF
  • je 1 Stck. Steckschlüssel-Einsätze 770-LA: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 25/32, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8, 1.1/4 AF
  • je 1 Stck. Magnetschlüssel-Sätze 157-11A: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16AF
  • je 1 Stck. WinkelSchraubendreher-Sätze am Ring 158R-3: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 AF
  • 1 Satz Fühlerblattlehren 188-13Z: .002, .003, .004, .005, .006, .008, .010, .012, .015, .020, .025,.030, 035
  • 1 x Steckschlüssel 770-L1D 1/2", 270 mm
  • 1 x Quergriff mit Gleitstück 770-L3 1/2", 300 mm
  • 1 x Verlängerung 770-L5 1/2", 125 mm
  • 1 x Verlängerung 770-L6 1/2", 250 mm
  • 1 x Kardangelenk 770-L7 1/2", 75 mm
  • 1 x Zündkerzenschlüssel 222 16 x 20,8 mm
  • 1 x Flachstumpffeile 246 200 mm / 8"
  • 2 x Halbrundfeilen 247 200 mm / 8"
  • 2 x Rundfeilen 248 200 mm / 8"
  • 1 x Wasserpumpenzange 132 200 mm
  • 1 x 500 250 mm
  • 1 x Universal-Gripzange 500 250 mm
  • 1 x Hammer 1665, 500 g
  • 1 x QUATROLI T®- Flachrundzangen, gerade 470-BI 200 mm
  • 2 x QUATROLI T®- Universalseitenschneider 492-BI 160 mm
  • 1 x QUATROLIT®- Kombinationszange 495-BI 165 mm
  • 1 x Kunststoff- oder Treibhammer 1660 Ø 32 mm
  • 1 x Zündkerzennbürste 251 200 mm
  • 1 x Rollgabelschlüssel 60-8A 210 mm / 8"
  • 1 x Kunststoffbehälter 242 KM 250 ccm
  • je 1 Stck. QUATROLIT ®-2K-Werkstatt-Schraubendreher 545-IS: 75, 100, 125, 150, 200 mm
  • je 1 Stck. QUATROLIT®-2K-Schraubendreher 547: PH 1, PH 2 und PH 3
  • 2 x Reifenmontierheber 165 500 mm
  • 1 x Metallsägebogen 189 420 mm
  • 1 x Rollen-Bandmaß 1549 2,0 m
  • 1 x Kontaktfeilen-Satz 249 S6 150 mm
  • 1 x drahtbürste 4-reihig 250-4 145 mm
  • 1 x Set Flachmeissel 266-K mit je 1 Stck.: 262-125 mm, 262-150 mm, 263-125 mm, 264-120×10×4 mm, 264-120×12×4 mm, 265-120×10mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 599,89*
€ 701,49*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,73*
€ 836,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 836,08*
€ 994,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 830,87*
€ 988,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 758,78*
€ 902,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 693,24*
€ 824,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 648,73*
€ 771,99
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0800520031000
ab € 30,89*
Zubehör
Elora
0810510031000
ab € 34,66*
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 463,44*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,65*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 525,18*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,72*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,90*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 962,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.