Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment ELORA-WS-1A 64-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment ELORA-WS-1A 64-teilig
Werkzeugsortiment ELORA-WS-1A 64-teilig
Artikel-Nr.:
     415-elo0000600101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000600101000
EAN/GTIN:
     4022989000129
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

  • passend für alle ELORA-Emballagen außer Hartschalen-Koffer ELORA-Nr. 1380L und Elektriker-Werkzeugtasche ELORA-Nr. 1390L

Lieferumfang:

  • je 1 Stck. Ringmaulschlüssel 205A: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF
  • je 1 Stck. Steckschlüssel-Einsätze 770: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, .1/8, 1.1/4 AF
  • je 1 Stck. WinkelSchraubendreher-Sätze am Ring 158R-3: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 AF
  • 1 x Steckschlüssel 770-L1D 1/2", 270 mm
  • 1 x Quergriff mit Gleitstück 770-L3 1/2", 300 mm
  • 1 x Verlängerung 770-L5 1/2", 125 mm
  • 1 x Verlängerung 770-L5 1/2", 250 mm
  • 1 x Kardangelenk 770-L7 1/2", 75 mm
  • je 1 Stck. QUATROLIT ®-2 KWerkstatt- Schraubendreher mit geschmiedeten Sechskantklingen 539-IS: 100, 125 und 150 mm
  • 1 x QUATROLIT ®-2K-Werkstatt-Schraubendreher Schlitz 545-IS 75 mm
  • je 1 Stck. QUATROLIT®-2K-Schraubendreher Kreuzschlitz 547: PH 1, PH 2 und PH 3
  • 1 x Hammer 1665, 300 g
  • je 1 Stck. Flachmeissel 266-K: 262-125 mm, 262-150 mm, 263-125 mm, 264-120×10×4 mm, 264-120×12×4 mm, 265-120×10mm
  • je 1 Stck. Splinttreiber 271-K: 271-150×2 mm, 271-150×3 mm, 271-150×4 mm, 271-150×5 mm, 271-150×6 mm, 271-150×8 mm
  • 1 x Flachstumpffeile 246: 200 mm / 8"
  • 2 x Halbrundfeilen 247: 200 mm / 8"
  • 2 x Rundfeilen 248: 200 mm / 8"
  • 1 x Wasserpumpenzange 132: 200 mm
  • 1 x QUATROLIT®- Kombinationszange 495-BI: 165 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Elora, Sortimente, Werkzeug, Werkzeugset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 408,35*
€ 487,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,25*
€ 582,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 582,76*
€ 693,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 573,28*
€ 682,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 532,26*
€ 633,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 485,74*
€ 578,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 442,25*
€ 526,28
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 462,79*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,39*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,95*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,13*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,33*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.