Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment ELORA-WS-5M 146-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment ELORA-WS-5M 146-teilig
Werkzeugsortiment ELORA-WS-5M 146-teilig
Artikel-Nr.:
     415-elo0000500501100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000500501100
EAN/GTIN:
     4022989784142
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

  • passend für Werkzeugschrank ELORA-Nr. 1100L, Werkzeugwagen BUDDY ELORA-Nr. 1210L, TROLLEY ELORA-Nr. 1215L, SUPER-CADDY ELORA-Nr. 1220L und ELORA-TOOLJET Nr. 1225L

Lieferumfang:

  • je 1 Stck. Doppelmaul-Schlüssel 100: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21x23, 24×27, 25x28, 30×32 mm
  • je 1 Stck. Doppelring-Schlüssel 110: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21x23, 24×27, 25x28, 30×32 mm
  • je 1 Stck. Ringmaulschlüssel 205: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • je 1 Stck. Steckschlüssel-Einsätze 770-LM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm
  • je 1 Stck. Steckschlüssel-Einsätze 1455-M: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
  • je 1 Stck. Magnetschlüssel-Sätze 157-11M: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 mm
  • je 1 Stck. WinkelSchraubendreher-Sätze am Ring 158R-1: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • 1 Satz Fühlerblattlehren mit je 1 Stck. 188-13M: 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00
  • 1 x Hebelumschaltknarre 770-L1D 1/2", 270 mm
  • 1 x Schwingkurbel 770-L2 1/2", 300 mm
  • 1 x Quergriff mit Gleitstück 770-L3 1/2", 300 mm
  • 1 x Verlängerungen 770-L5 1/2", 125 mm
  • 1 x Verlängerungen 770-L6 1/2", 250 mm
  • 1 x Kardangelenk 770-L7 1/2", 75 mm
  • 1 x Hebelumschaltknarre 1450-1D 145 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Steckgriff 1450-3 150 mm
  • 1 x Quergriff mit Gleitstück 1450-4 270 mm
  • 1 x Verlängerungen 1450-5 100 mm
  • 1 x Kardangelenk 1450-8 270 mm
  • 1 x Zündkerzenschlüssel 222 16 x 20,8 mm
  • 2 x Reifenmontierheber 165 500 mm
  • je 1 Stck. Radmutternschlüssel 170: 24 x 27, 32 x 38 mm
  • 1 x Drehstangen 171 500 x 18 mm
  • je 1 Stck. Kreuzschlüssel 195CV-17: 17, 19, 22 mm, 11/16”AF
  • je 1 Stck. Rollgabelschlüssel 60: -6A, 160 mm / 6", 8A, 210 mm / 8", 10A, 260 mm /10
  • 1 x Bremsfederzangen 480 330 mm
  • je 1 Stck. Wasserpumpenzange 132: 190, 240 mm
  • 1 x Universal-Gripzangen 500 250 m
  • 1 x QUATROLI T ®- Flachrundzangen, gerade 470-BI 200 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Flachrundzangen, abgewinkelt 471-45-BI 200 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Kraftvornschneider 485-BI 165 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Kraftseitenschneider 490-BI 185 mm
  • 1 x QUATROLIT®- Kombinationszange 495-BI 185 mm
  • 1 x Zange für Sicherungsringe 473-J2 180 mm
  • 1 x Zange für Sicherungsringe 473-J21 165 mm
  • 1 x Zangen für Sicherungsringe 474-A2 145 mm
  • 1 x Zangen für Sicherungsringe 474-A21
  • 1 x Kunststoffbehälter 242KM 250 mm
  • je 1 Stck. QUATROLIT®-2K-Werkstatt-Schraubendreher mit geschmiedeten Sechskantklingen 539-IS: 100, 150, 200 mm
  • je 1 Stck. QUATROLIT®-2K-Werkstatt-Schraubendreher 545-IS: 60, 100, 150 mm
  • 1 x Vergaser-Schraubendreher 543-IS 60 mm
  • 1 x Vergaser-Schraubendreher 555 PH 1
  • je 1 Stck. QUATROLIT®-2K-Schraubendreher 547: PH 1, PH 2
  • je 1 Stck. 260: 150, 200 mm
  • 1 x FlachmeiSSel 260 150 mm
  • je 1 Stck. Durchtreiber 264: 120×10×3, 120×12×4 , 120×12×5, 120×12×6 mm
  • 1 x Körner 265 120 x 10 mm
  • 1 x Schlosserhämmer 1665, 300 g
  • 1 x Flachstumpffeile 246 200 mm / 8"
  • 2 x Halbrundfeilen 247 200 mm / 8"
  • 2 x Rundfeilen 248 200 mm / 8"
  • 1 Satz Schrauben-Ausdreher-Sätze mit je 1 Stck. 352-S6: 6, 8, 11, 14, 18, 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,6 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Elora, Sortimente, Werkzeug, Werkzeugset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.204,17*
€ 1.383,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,61*
€ 1.650,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.650,71*
€ 1.964,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.611,19*
€ 1.917,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.459,26*
€ 1.736,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.342,51*
€ 1.597,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.296,61*
€ 1.542,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 462,79*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,39*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,95*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,13*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,33*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.