Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4 Zoll x 1/2 Zoll tief, 70-teilig ELORA OMS-52


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/4 Zoll x 1/2 Zoll tief, 70-teilig ELORA OMS-52
Steckschlüssel-Satz 1/4 Zoll x 1/2 Zoll tief, 70-teilig ELORA OMS-52
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0000415201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000415201000
EAN/GTIN:
     4022989154815
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

  • für Werkzeugwagen
  • schwarz, mit gelber Signalfläche
  • resistent gegen Öle und Fette
  • chemikalienbeständig
  • PE-Hartschaum

Lieferumfang:

  • 1445-T Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, extra tief 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, extra tief 1/2" 771-LT: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
  • Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innensechskantschrauben 3210: IN 5, IN 6, IN 7, IN 8, IN 10, IN 12, IN 14, IN 17, IN 19
  • Schraubendreher-Einsätze 1/2", lang fürInnensechskantschrauben 3210: INL 6x100, INL 7x100, INL 8x100, INL 10x140
  • Schraubendreher-Einsätze 1/2", lang für Innen-TORX®-Schrauben: 3245-TXL 25, TXL 27, TXL 30, TXL 40, TXL 45, TXL 50, TXL 55,TXL 60
  • Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innenvielzahnschrauben B & S und XZN C3230: XZN 5, XZN 6, XZN 8, XZN 10, XZN 12, XZN 14, XZN 16
  • Schraubendreher-Einsätze 1/2", lang für Innenvielzahnschrauben B & S und XZN 3230: XZNL 8x100, XZNL 10x100, XZNL 12x100, XZNL 14x100
  • 159SKU Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz, extra lang, 1,5-10 mm
  • 162S-TXKU Kugelkopf-TORX®- Winkelschraubendreher-Satz, TX 9-40
Weitere Informationen:
Gewicht:
5370 g
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 415,90*
€ 496,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,78*
€ 605,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 605,94*
€ 721,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 579,77*
€ 689,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 511,79*
€ 609,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 472,27*
€ 562,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 459,78*
€ 547,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000415207000
ab € 50,20*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,46*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,20*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 529,46*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,98*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.