Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät EUROCHARGE 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterieladegerät EUROCHARGE 60
Batterieladegerät EUROCHARGE 60
Artikel-Nr.:
     415-elmag55040
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55040
EAN/GTIN:
     9004853550409
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterie Test- und Ladegeräte der Serie EUROCHARGE von ELMAG bieten alles was der anspruchsvolle Anwender von einem Ladegerät erwartet. Die integrierte Batterie-Ladezustandsanzeige mittels Voltmeter informiert i mmer über den aktuellen Ladezustand der angeschlossenen Batterie sowie den Ladefortschritt. Das Verpolen und dadurch Beschädigen der Fahrzeugbatterie hat ein Ende. Das verfügt über einen Verpolungsschutz welcher die Ladespannung erst frei gibt, wenn die Batterie korrekt angeschlossen ist. Bei falschem Anschluss wird sofort der Verpolungsschutz ausgelöst.

Produktbeschreibung:

  • zu 12 Volt Batterien geeignet
  • Sicherung gegen Verpolung und Überhitzung
  • aufladbare Batterietypen
  • Spannung: 12 Volt
  • Batteriekapazität: 15 - 60 Ah
  • Nass: ja
  • Gel: nein
  • Ladestufen: 1
  • Ladestrom: 6 A
  • Sicherung: 10 A
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Gewicht:
1,8 kg
Höhe:
210 mm
Länge:
165 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät elmag, autoladegerät, 120Automatic, 60, Batterie-Ladezustandsanzeige, BatterieladegerätEurocharger, Elmag, Fahrzeugbatterie, Verpolungsschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 65,70*
€ 4,90*
ab € 51,61*
€ 69,02*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 69,58*
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 69,90*
€ 69,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,98*
€ 82,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,96*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,31*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 125,62*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,60*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 82,85*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 881,98*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 644,71*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 293,82*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 920,14*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.597,63*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.198,42*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 212,39*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 294,50*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 409,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.