Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürstenband 11 mm grob, gewinkelt für EPS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbürstenband 11 mm grob, gewinkelt
Drahtbürstenband 11 mm grob, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     415-elmag44817
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44817
EAN/GTIN:
     9004853448171
Datenblatt
Suchbegriffe:
EPS
DL-Universal-Reinigungs- und Schlei...
Drahtbürstenband
Druckluft

Mit der Bürstenbänder-Technologie bearbeitete Oberflächen sind porentief sauber. Die U-förmig fixierten Krampen aus Federstahl mit gehärteten Spitzen schlagen durch die Rotation einzeln auf die zu reinigende Oberfläche auf.

Produktbeschreibung:

  • wird verwendet in Kfz Werkstätten, im Maschinen- und Fahrzeugbau, sowie im Service und der Reparatur
  • grob, gewinkelt, geschliffen und spitzengehärtet
  • Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden
  • Sandstrahleffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0,7 mm
Länge:
11 mm
passend für:
EPS 460
Typ:
Zubehör - Bürstenkranz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 24,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 17,86*
€ 24,60*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,42*
€ 30,04*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 24,40*
€ 32,34*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 90,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,17*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,98*
Zubehör
ELMAG
44810
ab € 253,86*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.