Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Universal-Reinigungs- und Schleifgerät EPS 460-Set inkl. 2 Stück Reinigungsscheiben grob und 2 Stück GI-Radierscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Universal-Reinigungs- und
DL-Universal-Reinigungs- und
Artikel-Nr.:
     C6014-44810
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44810
EAN/GTIN:
     9004853448102
Suchbegriffe:
Druckluft-Bürstenschleifer
druckluft bürstenschleifer
  • Heavy Duty Modell
  • Extra breiter Antriebsriemen
  • Gummierter Handgriff
  • Positionierbarer Handgriff
  • Geeignet für Rechts-/Linkshänder
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Komplett-Set mit:

    - 2 GI-Radierscheiben 16 mm
    - 2 Reinigungsscheiben grob 14 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
3500 UpM
Leistung:
0.4 kW
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
85 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.5 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
84 dB(A)
Länge (gesamt):
275 mm
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,17*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,47*
Zubehör
ELMAG
44819
ab € 11,88*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.