Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürstenband 11 mm fein, gerade für EPS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbürstenband 11 mm fein, gerade
Drahtbürstenband 11 mm fein, gerade
Artikel-Nr.:
     415-elmag44815
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44815
EAN/GTIN:
     9004853448157
Datenblatt
Suchbegriffe:
EPS
DL-Universal-Reinigungs- und Schlei...
Drahtbürstenband
Druckluft

Mit der Bürstenbänder-Technologie bearbeitete Oberflächen sind porentief sauber. Die U-förmig fixierten Krampen aus Federstahl mit gehärteten Spitzen schlagen durch die Rotation einzeln auf die zu reinigende Oberfläche auf.

Produktbeschreibung:

  • wird verwendet in Kfz Werkstätten, im Maschinen- und Fahrzeugbau, sowie im Service und der Reparatur
  • zu schwer zugängliche Bereiche (44815) und zu großflächige Reinigung (44816)
  • fein, gerade und spitzengehärtet
  • kein Sandstrahleffekt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0,5 mm
Länge:
11 mm
passend für:
EPS 460
Typ:
Zubehör - Bürstenkranz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,09*
€ 25,00*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 18,02*
€ 25,25*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,48*
€ 30,06*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 32,23*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 90,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
44810
ab € 247,96*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.