Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Mini-Abbruchhammer-Set EPS 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Mini-Abbruchha mmer Set EPS 220
Druckluft-Mini-Abbruchha mmer Set EPS 220
Druckluft-Mini-Abbruchha mmer Set EPS 220 - Zubehör
Artikel-Nr.:
     415-elmag43820
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43820
EAN/GTIN:
     9004853438202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte für Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch für private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 220:

  • kleiner, handlicher Abbruchhammer für Mauerdurchbrüche und Abbrucharbeiten in Ziegel und Leichtbeton
  • Meißel Sechskant: 12,4 mm
  • Schlagzahl: 3.000 1-min
  • Hubhöhe: 45 mm
  • Luftbedarf: 400 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibratrion: 4,3 m/s
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)

Lieferumfang:

  • Mini-Abbruchhammer EPS 220
  • Flachmeißel 250 mm, Chrommolybdänstahl
  • Spitzmeißel 250 mm, Chrommolybdänstahl
  • Antivibrationsschlauch
  • zwei Haltefedern
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Länge:
243 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellschlusskupplung stahl, schnellkupplung, Druckluft-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Meißelhammer-Set, Druckluft-Mni-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Universal-Reinigungsgerät-Set, Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set, Elmag
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 208,08*
€ 248,78*
3 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 251,10*
€ 251,10*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 251,19*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,67*
€ 258,23*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,53*
€ 351,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
42868
ab € 5,64*
Zubehör
ELMAG
42867
ab € 5,67*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.