Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abbruchhammer-Set EPS 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Abbruchha mmer Set EPS 222
Druckluft-Abbruchha mmer Set EPS 222
Artikel-Nr.:
     415-elmag43819
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43819
EAN/GTIN:
     9004853438196
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte für Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch für private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 222:

  • mittelschwerer Abbruchhammer fürArbeiten in Ziegel & Beton
  • Meißel Sechskant: 14,7 mm
  • Schlagzahl: 2.400 1-min
  • Hubhöhe: 51 mm
  • Luftbedarf: 600 l/min
  • Luftanschluss: 3/8"
  • Vibratrion: 11,5 m/s
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Lieferumfang:

  • Abbruchhammer EPS 22
  • Flachmeißel 250 mm, Chrommolybdänstahl
  • Spitzmeißel 250 mm, Chrommolybdänstahl
  • Antivibrationsschlauch
  • Stahl-Meißelhalter
  • mittelschwerer Abbruchhammer zu Ziegel und Beton
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Länge:
405 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellschlusskupplung stahl, schnellkupplung, Druckluft-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Meißelhammer-Set, Druckluft-Mni-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Universal-Reinigungsgerät-Set, Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,85*
€ 383,23*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 333,79*
€ 387,73*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,78*
€ 388,97*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 366,85*
€ 422,84*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,65*
€ 471,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,27*
€ 560,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,48*
€ 537,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
42869
ab € 6,44*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.