Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 201 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Meißelhammer EPS 201 K
Druckluft-Meißelhammer EPS 201 K
Druckluft-Meißelhammer-Set EPS 201 K
Artikel-Nr.:
     415-elmag43816
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43816
EAN/GTIN:
     9004853438165
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Produktbeschreibung:

  • unentbehrlich zu Karossriebau, Metaller und Baugewerbe
  • zu öffnen von Schweißnähten, rasches Lösen von Fliesen, Putzen und Steinen, komfortables Abtragen von hartnäckigen Beschichtungen
  • kräftiges, viel Hub bei geringer Schlagzahl
  • Qualitätsmeißel auch Chrommolybdänstahl (175 mm)
  • spezialgehärteter, nitrogenbehandelter Zylinder
  • im Koffer
  • Meißel Sechskant: 10,2 mm
  • Schlagzahl: 2200 1-min
  • Hubhöhe: 92 mm
  • Luftbedarf: 171 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibratrion: 24,9 m/s
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)

Lieferumfang:

  • Druckluft-Meißelhammer EPS 201
  • inkl. Stahl-Meißelhalter
  • Haltefeder
  • Inlineöler
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Länge:
270 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Meißelhammer
Weitere Suchbegriffe: elmag druckluft-stemmhammer, druckluft meißelhammer, Druckluft-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Meißelhammer-Set, Druckluft-Mni-Abbruchhammer-Set, Druckluft-Universal-Reinigungsgerät-Set, Druckluft-Vibrations-Meißelhammer-Set, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 125,15*
€ 4,90*
ab € 98,53*
€ 125,17*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 104,82*
€ 129,28*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 134,25*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,72*
€ 151,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,98*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,36*
Zubehör
ELMAG
42856
ab € 3,83*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
42852
ab € 15,28*
Zubehör
ELMAG
42853
ab € 24,98*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.