Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Meißelhammer-Set EPS 201 K~ SK 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Meißelhammer-Set EPS 201 K
DL-Meißelhammer-Set EPS 201 K
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43816
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43816
EAN/GTIN:
     9004853438165
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • Kräftiges Modell, viel Hub bei geringer Schlagzahl
  • Inkl. Stahl-Meißelhalter, Haltefeder und Inlineöler
  • Optimal für Fliesen, Putze, etc.
  • Auch für Karosseriebau und Metaller geeignet
  • Qualitätsmeißel aus Chrommolybdänstahl (175 mm)
  • Spezialgehärteter, nitrogenbehandelter Zylinder
Weitere Informationen:
Meißel:
10,2 mm
Schlagzahl:
2200 Schlag/min
Hubhöhe:
92 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
171 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
24.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
98 dB(A)
Länge:
270 mm
Gewicht:
2.4 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,88*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,30*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,09*
Zubehör
ELMAG
42856
ab € 3,81*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
42852
ab € 15,29*
Zubehör
ELMAG
42853
ab € 25,14*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.