Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 250 x 30 mm für EPS 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 12,4 mm 250 x 30 mm, zu EPS 220
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 12,4 mm 250 x 30 mm, zu EPS 220
Artikel-Nr.:
     415-elmag42884
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42884
EAN/GTIN:
     9004853428845
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant

Flachmeißel für Druckluft-Mini-Abbruchhammer-Set

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
passend für:
EPS 220
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen, Abbruch-Flachmeißel, Abbruch-Spitzmeißel, Abbruchhämmer, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Flachmeißel, Haltefeder, Hohlmeißel, Meißel, Meißelhalter, Meißelhämmer, Schnellwechselfutter, Spitzmeißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 26,64*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 19,10*
€ 26,66*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 31,49*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 25,47*
€ 34,08*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 94,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,86*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,26*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,35*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,87*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,78*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,50*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.