Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42527 Herst.-Nr.: 42527 EAN/GTIN: 9004853425271 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat)
- mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen)
- Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 µm)
- Druckmanometer von 0-12 bar
- konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck!
- Druchflüsse bei 6 bar: 4600 l/min
- max. Eingangsdruck: 18 bar
- Regelbereich: 0-12 bar
- Behälterkapazität: 170 cm³
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1 Zoll | Typ: | Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer 1zoll, druckminderer, elmag druckminderer, automatischerÖler, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,00* | € 203,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 176,16* | € 203,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,56* | € 216,28* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 189,61* | € 240,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,73* | € 310,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|