Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FRMG, 1'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Druckminderer
Filter-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     C6014-42527
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42527
EAN/GTIN:
     9004853425271
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • 1'
  • Regler/ Druckminderer
  • Filte
    Filter/ Wasserabscheider
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4600 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
170 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42526
ab € 167,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.