Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Druckminderer FRMG, 3/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Druckminderer FRMG, 3/4'
Filter-Druckminderer FRMG, 3/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-42526
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42526
EAN/GTIN:
     9004853425264
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
  • 3/4'
  • Filter/ Wasserabscheider
  • Regler/Druckminderer
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4600 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Regelbereich:
0 - 12 bar
Behältervolumen:
170 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42527
ab € 174,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.