Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42526 Herst.-Nr.: 42526 EAN/GTIN: 9004853425264 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat)
- mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen)
- Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 µm)
- Druckmanometer von 0-12 bar
- konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck!
- Druchflüsse bei 6 bar: 4600 l/min
- max. Eingangsdruck: 18 bar
- Regelbereich: 0-12 bar
- Behälterkapazität: 170 cm³
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3/4 Zoll | Typ: | Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, druckminderer, automatischerÖler, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,53* | € 197,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,64* | € 199,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,79* | € 205,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 190,48* | € 245,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,86* | € 336,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|