Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm, Messing
Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42316
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42316
EAN/GTIN:
     9004853423161
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Produktbeschreibung:

  • mit Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
57 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
21 mm
Typ:
Kupplung
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Gummipuffer, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,47*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,18*
€ 7,54*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,47*
1 Tag
88
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,01*
7 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,82*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,71*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,83*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,72*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,73*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,63*
Ähnlich
ELMAG
46012
ab € 8,32*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,28*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,27*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.