Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung IG 3/8', Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung IG 3/8
Kupplung IG 3/8
Artikel-Nr.:
     C6014-42312
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42312
EAN/GTIN:
     9004853423123
  • Kupplung, Innengewinde, Messing
  • IG ø 3/8'
  • beliebige Einbaulage
  • Durchflussrichtung: vorzugsweise Kupplung vor Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
41 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
9 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Durchfluss nach ISO 6358:
1500 Nl/min
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 µm
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
Material:
- Kupplung/Stecker: Messing verzinkt<br/>- Dichtungen: NBR<b
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,82*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,71*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,71*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,79*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,72*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,62*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,28*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,29*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42332
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.