Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm
Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-42318
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42318
EAN/GTIN:
     9004853423185
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
  • Kupplung mit Schlatchtülle, Messing
  • ø 9 mm
  • beliebige Einbaulage
  • Durchflussrichtung: vorzugsweise Kupplung vor Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
25 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Durchfluss nach ISO 6358:
1500 Nl/min
Durchflussmedium:
Druckluft, vorgefiltert mit 40 µm
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
Material:
- Kupplung/Stecker: Messing verzinkt<br/>- Dichtungen: NBR<b
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
46017
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.