Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung AG 3/8 Zoll, Messing, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung AG 3-8 Zoll, Messing
Kupplung AG 3-8 Zoll, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42302
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42302
EAN/GTIN:
     9004853423024
Datenblatt
Suchbegriffe:
2-fach-Verteiler
3-fach-Verteiler
Bau
Druckluft

Produktbeschreibung:

  • 'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-Norm Verbindungselementen von ELMAG kein Problem
Weitere Informationen:
Gewinde:
AG 3/8 Zoll
Länge:
41 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
21 mm
Typ:
Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,33*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,09*
€ 7,39*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,24*
1 Tag
89
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,91*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,79*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,73*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,71*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,72*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,61*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,30*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,30*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42332
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.