Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel IG 3/8', Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknippel
Stecknippel
Artikel-Nr.:
     4012-647358
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42332
EAN/GTIN:
     9004853423321
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Stecknippel, Innengewinde, Messing
  • IG ø 3/8'
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
9 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,68*
3 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,71*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,04*
€ 3,01*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,13*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,78*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,72*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,83*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,70*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,69*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,64*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,28*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42334
ab € 3,28*
Ähnlich
ELMAG
42330
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.