Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42265 Herst.-Nr.: 42265 EAN/GTIN: 9004853422652 |
| | |
|
| | |
| Die automatischen Aufroller Serie ROLL WATER sind ein wichtiger Beitrag zu den Unfallschutz auf Baustellen, in Garagen und Werkstätten, in der Landwirtschaft und im Gartenbau. - rasches Aufräumen des Gartens bzw. des Arbeitsplatzes
- Beseitigung von Stolperstellen
- Vermeidung von Verwicklungen und Abnützungen des Wasserschlauchs
- Gehäuse aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
- einfaches Lösen der Blockiervorrichtung durch Ziehen am Wasserschlauch
- starke Rücklauffedern aus Federstahl
- geordneter Rücklauf durch Lagenspulmechanik
- integrierter Tragegriff
- serienmäßig mit schwenkbarer Wandhalterung und original Gardena-Zubehör
- abschaltbare Blockiervorrichtung
- Schlauchqualität: PVC
- Schlauchdurchmesser: 1/2"
- Schlauchlänge: 20 m
- Länge Zuleitung ca.: 1 m
- max. Temperatur: 40° C
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Durchmesser: | 13 mm | Gewicht: | 9,8 kg | Höhe: | 460 mm | Länge: | 595 mm | Material: | PVC | max. Betriebsdruck: | 6 bar | Typ: | Schlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, Evo, Mega, RollWater, Wasserschlauchaufroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,00* | € 189,00* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,33* | € 193,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 194,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,54* | € 207,65* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 199,77* | € 260,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|