Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farbspritzpistole 162 B UT mit Düsensatz 1,5 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Farbspritzpistole 162 B UT mit Düsensatz 1,5 mm
Farbspritzpistole 162 B UT mit Düsensatz 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42006
Hersteller:
     Elmag
Herst.-Nr.:
     42006
EAN/GTIN:
     9004853420061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole

Farbspritzpistole 162 B UT mit Düsensatz 1,5 mm

  • Untertopf-Modell
  • Saugbehälter 1.000 cm³
  • stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung

Technische Daten:

  • Düsensatz: 1,5 mm
  • Arbeitsdruck: 4 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 100 - 200 l/min
  • Luftanschluß: G 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Elmag, Druckluftwerkzeuge, Heimwerker, Bau, Montage, farbspritzen, lackieren, airbruschen, beschichten, Düsensatz, Düse, Obertopfpistolen, Obertopf
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,72*
€ 45,63*
Lager 415
2
pro Satz
€ 6,95*
ab € 41,66*
€ 46,23*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,88*
€ 47,00*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,84*
€ 51,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 46,23*
€ 55,01
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 44,40*
€ 52,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,66*
€ 49,58
pro Satz
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 92,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düsensatz für Farbspritzpistole, 1,2 mm
Elmag
32021
ab € 16,81*
Zubehör
Düsensatz für Farbspritzpistole, 1,5 mm
Elmag
32022
ab € 16,81*
Zubehör
Düsensatz für Farbspritzpistole, 1,8 mm
Elmag
32023
ab € 16,81*
Zubehör
Düsensatz für Farbspritzpistole, 2,0 mm
Elmag
32024
ab € 16,81*
Zubehör
Düsensatz für Farbspritzpistole, 2,2 mm
Elmag
32025
ab € 16,81*
Zubehör
Düsensatz für Farbspritzpistole, 2,5 mm
Elmag
32026
ab € 16,81*
Zubehör
Elmag
32914
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG