Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole 162 B UT mit Düsensatz 1,5 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole 162 B UT
Farbspritzpistole 162 B UT
Artikel-Nr.:
     C6014-42006
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42006
EAN/GTIN:
     9004853420061
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Saugbehälter 1.000 cm³
  • Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 100 - 200 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.5 mm
Betriebsdruck:
4 - 8 bar
Luftverbrauch:
100 - 200 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32914
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.