Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch high-flex Ø 13x19 mm, Rollenware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch high-flex Ø 13 x 19 mm
Druckluftschlauch high-flex Ø 13 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag41112
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41112
EAN/GTIN:
     9004853411120
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • hoch-flexibler Druckluftschlauch "Made in Germany" - auch bei niedrigen Temperaturen
  • widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
  • ideal zu Druckluftwerkzeuge
  • verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • ohne Anschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware
Durchmesser:
13 x 19 mm
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,45*
Lager 415
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 4,99*
4 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 21,90*
ab € 3,72*
€ 5,42*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 12,80*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 12,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 249,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,20*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,22*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,70*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,41*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,44*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 66,39*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 78,48*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,76*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,27*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,40*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,07*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,10*
Ähnlich
ELMAG
42105
ab € 1,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.