Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42105 Herst.-Nr.: 42105 EAN/GTIN: 9004853421051 |
| |
|
| | |
| - Ø 6x12 mm, 50 m, PVC
- Glasklarer (50 m Bundware) bzw. blau transparenter (Komplett-Set, 10m) PVC Schlauch mit Polyester-Kreuzgewebeeinlage
- Weitgehend öl- und benzinbeständig, lebensmitteltauglich, silikonfrei, UV-beständig
- Temperaturbereich min. -20 °C - max. +65 °C
- Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
- Durch das verschiebungsfeste Synthesegewebe eignet sich der Schlauch besonders für den Durchfluss von Druckluft und flüssigen Medien unter Beachtung der europäischen Richtlinie
gem. EU 2007 / 19 / EC und EU 10 / 2011 (1) A-B-C gem. DIN EN ISO 5775: 2008 und DIN EN ISO 5774 - TÜV-geprüft in Anlehnung an:
DIN 24951 Teil 2-4/82 - DIN 20024-2/87 DIN 20018 T1-T4-6/91 - DIN 53530-/81
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | PVC Druckluftschläuche: | - Perlonarmiert, transparent<br/>- Druckfeste Polyestereinla |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 50 | | pro Meter | € 6,95* | ab € 1,80* | € 2,50* | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,98* | € 2,51* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,03* | € 2,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,78* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|