Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 10 Meter, Ø 8x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch-Set 'high-flex'
Druckluftschlauch-Set 'high-flex'
Artikel-Nr.:
     C6014-41100
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41100
EAN/GTIN:
     9004853411007
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen
  • Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge
  • Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • Silikonfrei und UV-beständig
  • Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
  • Temperaturbereich min. -25 °C - max. + 60 °C
  • Schlauch-Set 10 oder 20 Meter inkl. EURO-Stecknippel und Kupplung
  • Rollenware per Meter (max. 50 Meter)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,21*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,22*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,34*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,51*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 66,38*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 79,61*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,65*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,33*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,41*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,57*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,07*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.