Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugpaket EPS 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 105
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 105
Artikel-Nr.:
     415-elmag00811
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     811
EAN/GTIN:
     9004853008115
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 105:

  • ideal zu alle KFZ Anwendungen
  • mit Alu-Composit-Gehäuse
  • stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Rechts- und Linkslauf einhändig umschaltbar
  • HDS
  • sehr laufruhiges
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 1/2"
  • Lös-/Anziehmoment: 813 - 542 Nm
  • Luftbedarf: 313 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 6,8 m/s
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Schlagschrauber EPS 105, 1/2' Art. Nr. 44700
  • 1 Stk. DL-Schlauch-Set 'high-flex' 10x15,5 mm, 10 m Art. Nr. 41105
  • 1 Stk. 1/2' Schlagnussen-Satz 10-tlg., SW 9-27 mm Art. Nr. 42900
  • 1 Stk. DL-Ölfläschchen Art. Nr. 43891
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-WerkzeugpaketEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Werkzeugpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 243,79*
€ 290,03*
€ 4,90*
ab € 241,55*
€ 290,05*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 302,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,53*
€ 302,84*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,99*
€ 343,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,98*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,36*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.