Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Werkzeugpaket bestehend aus: 1 Stk.Schlagschrauber EPS 105, 1/2' Art. Nr. 44700 1 Stk.DL-Schlauch-Set 'high-flex' 10x15,5 mm, 10m Art. Nr. 41105 1 Stk.1/2' Schlagnussen-Satz ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Werkzeugpaket
DL-Werkzeugpaket
Artikel-Nr.:
     C6014-00811
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00811
EAN/GTIN:
     9004853008115
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Industrie-Schlagschrauber EPS 105
    mit Alu- Composit-Gehäuse
  • R/L-Lauf einhändig umschaltbar
  • Nur 1,9 kg Gewicht
  • Löse-/Anzugsdrehmoment 813/542 Nm
  • Dreistufige Regelung für R/L-Lauf
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Inkl. Schlagnussensatz 8-tlg.,
    Schlauchset 'high-flex' 10 m, 10 x 15,5 mm
    sowie Ölfläschchen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
813 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
542 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
313 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
7000 UpM
Vibration:
6.8 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
83 dB(A)
Länge:
183 mm
Gewicht:
2.8 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,33*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,57*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,60*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,16*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.