Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugpaket EPS 101 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 101 C
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 101 C
Artikel-Nr.:
     415-elmag00809
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     809
EAN/GTIN:
     9004853008092
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung EPS 101 C:

  • ideal zu alle KFZ Anwendungen
  • extrem klein & handlich
  • sehr leicht und handlich
  • müheloses Schrauben auf engstem Raum
  • Einhandbedienung zu Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • HDS
  • mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 1/2"
  • Lös-/Anziehmoment: 477 - 434 Nm
  • Luftbedarf: 250 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 6,1 m/s
  • Schalldruckpegel: 100 dB(A)

Lieferumfang:

  • 1 Stk. Schlagschrauber EPS 101 C, 1/2' Art. Nr. 43831
  • 1 Stk. DL-Schlauch-Set 'high-flex' 8x13 mm, 10 m Art. Nr. 41100
  • 1 Stk. 1/2' Schlagnussen-Satz 3-tlg., SW 17, 19, 21 mm lange Version Art. Nr. 42902
  • 1 Stk. Öl für DL-Werkzeuge Art. Nr. 43891
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-WerkzeugpaketEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Werkzeugpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 189,87*
€ 230,12*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 191,58*
€ 232,42*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 194,18*
€ 240,07*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 208,94*
€ 251,15*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,98*
€ 286,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.