Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Werkzeugpaket bestehend aus: 1 Stk.Schlagschrauber EPS 101 C, 1/2' Art. Nr. 43831 1 Stk.DL-Schlauch-Set 'high-flex' 8x13 mm, 10m Art. Nr. 41100 1 Stk.1/2' Schlagnussen-Satz 3...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Werkzeugpaket
DL-Werkzeugpaket
Artikel-Nr.:
     C6014-00809
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     00809
EAN/GTIN:
     9004853008092
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Profi-Schlagschrauber in besonders kleiner Bauform für enge Räume
  • Nur 1,6 kg Gewicht
  • Löse-/Anzugsdrehmoment 477 / 434 Nm
  • Mehrstufige Regelung für Links-/Rechtslauf
  • Baulänge nur 145 mm
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Inkl. Schlagnussensatz 3-tlg.,
    Schlauchset 'high-flex' 10m, 8 x 13 mm
    sowie Ölfläschchen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
477 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
434 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
250 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
12500 UpM
Vibration:
6.1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
100 dB(A)
Länge:
145 mm
Gewicht:
1.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,33*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,57*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,60*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,16*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.