Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre 300 kg, Vollgummirad 200 Ku, 480 x 1080 mm, Gew. 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre 300 kg, Vollgummirad 200 Ku, 480 x 1080 mm, Gew. 12 kg
Sackkarre 300 kg, Vollgummirad 200 Ku, 480 x 1080 mm, Gew. 12 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1108.1VG
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1108.1VG
EAN/GTIN:
     k.A.
eich1104.pdf
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Produktbeschreibung:

  • robuste Stahlkonstruktion mit ca. 300 kg Tragkraft
  • Bereifung: Vollgummirad 200 Ku

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Gewicht:
12 kg
Höhe:
1080 mm
Tragkraft:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, Baustelleneinrichtung, Betriebsausstattung, Eichinger, Frontkipper, Japanerkarre, Karre, Kipp-Japaner, Kippjapaner, Säcke, Steine, Steintransportkarre, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.12
ab € 349,11*
Ähnlich
Florian Eichinger
1328.1l
ab € 758,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1108.1LR
ab € 130,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.11
ab € 276,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.1
ab € 1.004,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.2
ab € 1.248,24*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.10
ab € 111,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.