Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintransportkarre 400 kg, ÖW 480 - 1050 mm, Gew. 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintransportkarre 400 kg, ÖW 480 - 1050 mm, Gew. 70 kg
Steintransportkarre 400 kg, ÖW 480 - 1050 mm, Gew. 70 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1104.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1104.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Steintransportkarre
Verbundstein-Transportkarre
Ziegelkarre
steintransportkarre

Produktbeschreibung:

  • zum Transport von Steinen aller Art auf der Baustelle
  • rein mechanische Arbeitsweise durch Umlegen eines Handhebels mit Überlastsicherung zur Erreichung der Spannkraft
  • stufenlos ohne Werkzeug verstellbare Spannweite
  • Öffnungsweite: 480 - 1050 mm
  • Greifhöhe: 1000 mm
  • Backenlänge: 200 mm
  • Radabstand: 850 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
75 kg
Tragkraft:
400 kg
Typ:
Steintransportkarren
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Betriebsausstattung, Eichinger, Frontkipper, Japanerkarre, Karre, Kipp-Japaner, Kippjapaner, Säcke, Sackkarre, Steine, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,73*
€ 1.510,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,35*
€ 1.445,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.183,21*
€ 1.408,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.152,07*
€ 1.370,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,71*
€ 1.274,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,44*
€ 1.234,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,99*
€ 1.194,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.12
ab € 351,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1328.1l
ab € 760,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1108.1LR
ab € 128,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1108.1VG
ab € 89,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.11
ab € 277,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.2
ab € 1.243,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.10
ab € 111,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.