Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenkorb lackiert, für 4 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschenkorb lackiert, für 4 Flaschen
Gasflaschenkorb lackiert, für 4 Flaschen
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1328.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1328.1l
EAN/GTIN:
     k.A.

Eichinger Gasflaschenkorb in robuster Stahlrohrkonstruktion mit Standsicherung der zu transportierenden genormten Gasflaschen.

Produktbeschreibung:

  • Gasflaschenkorb in robuster Stahlrohrkonstruktion
  • Standsicherung
  • optimale Standsicherheit durchkonische Anordnung des Sicherungsbügels
  • für Gasflaschen mit D: 250 mm
  • Farbe Eichiner-Orange

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
600 mm
Gewicht:
120 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 947,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,42*
€ 1.127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,29*
€ 1.042,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,82*
€ 1.016,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 831,34*
€ 989,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,32*
€ 938,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,85*
€ 926,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,94*
€ 903,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.12
€ 460,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1108.1LR
€ 173,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1108.1VG
€ 119,84*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.11
€ 370,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.1
€ 1.255,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.2
€ 1.566,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1104.10
€ 150,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.